HM90 F90AP D63-6-22-AMT 90° freză frontală ușoară cu HM90 inserții AP.T 1003

Cod articol.: 3400995
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3400995
EAN / GTIN 7291075483147
Număr producător 3400995

Descriere

Descriere:

Freză frontală cu WSP, diametru de tăiere, partea mașinii (DCONMS) 22 mm, diametru (DC/DCX) 63 mm, număr de corpuri de tăiere (CICT) 6, diametru butuc (DHUB) 48 mm, lungime totală (OAL) 30,63 mm

Caracteristică:

  • Stil Arbor A..
  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 22 mm
  • Diametru de tăiere (DC): 63 mm
  • Diametru (DC/DCX): 63 mm
  • Diametru de tăiere, max. (DCX): 63 mm
  • Direcție (MÂNĂ): Mâna dreaptă
  • Numărul corpurilor de tăiere (CICT): 6
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 9,8 mm
  • Diametru butuc (DHUB): 48 mm
  • Denumire inserție (MIID): HM90 APCT 100302R-PDR
  • Lungime totală (OAL): 30,63 mm
  • Unghi de reglare (KAPR): 90 de grade