Midget double open-end wrench, 7 mm

Nr art.: 34.7
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
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 80 mm
Wersja odsadzone
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 7 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34.7
EAN / GTIN 3148510980706
Numer producenta 34.7
Numer L L60130 6180
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: krátká hřídel a velmi tenké hlavice pro práci ve stísněných prostorech
  • polohy čelistí 15°/75° usnadňují práci s maticemi, které jsou standardními klíči nedostupné
  • chromovaný, saténový povrch.

Charakteristika:

  • A [mm]: 7
  • B [mm]: 15
  • E [mm]: 2,7
  • L [mm]: 80
  • [g]: 15