Chiave a bocca ″Mikromechanik″ 7 mm

Codice art.: 34.7
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
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Lunghezza complessiva L 80 mm
Esecuzione forma piegata
Proprietà impugnatura Es. ergonomica
Tipo di maniglia Maniglia standard
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 7 mm
Tipo di prodotto Chiave
Superficie es. cromata
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti a esagono esterno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34.7
EAN / GTIN 3148510980706
Codice del produttore 34.7
Numero-L L60130 6180
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: albero corto e teste molto sottili per lavorare in spazi ristretti
  • Le posizioni delle ganasce a 15°/75° facilitano il lavoro su dadi inaccessibili con chiavi standard
  • Cromato, finitura satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 7
  • B [mm]: 15
  • E [mm]: 2.7
  • L [mm]: 80
  • [g]: 15