Stranový klíč oboustranný ″Mikromechanika″ 7 mm

Artiklové číslo: 34.7
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Technické údaje

Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka L 80 mm
Provedení zalomené
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 7 mm
Druh produktu Klíče
Povrch chromované
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34.7
EAN / GTIN 3148510980706
Číslo výrobce 34.7
L-číslo L60130 6180
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: krátká hřídel a velmi tenké hlavice pro práci ve stísněných prostorech
  • polohy čelistí 15°/75° usnadňují práci s maticemi, které jsou standardními klíči nedostupné
  • chromovaný, saténový povrch.

Charakteristika:

  • A [mm]: 7
  • B [mm]: 15
  • E [mm]: 2,7
  • L [mm]: 80
  • [g]: 15