Zintegrowane narzędzia JETCUT z blokadą śrubową osi Y do płytek 5-ostrzowych do rowkowania, przecinania i wgłębiania na obrabiarkach typu szwajcarskiego

Nr art.: 3397306
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3397306
EAN / GTIN 7291075479706
Numer producenta 3397306
Numer L L23920 2880

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do rowkowania/toczenia, długość całkowita (OAL): 130,5 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość funkcjonalna (WF) 12,3 mm
  • Długość głowicy (LH) 20 mm
  • Długość całkowita (OAL) 130,5 mm
  • Wysokość trzonu (H) 16 mm
  • Szerokość trzonka (B) 16 mm