Y-PCHRS 16-17-JHP Y-Axis Screw Lock JETCUT Integral Tools for 5 Edged Inserts for Grooving, Parting, and Recessing on Swiss-Type Machines

Réf.: 3397306
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3397306
EAN / GTIN 7291075479706
Réf. fabricant 3397306
Article hors catalogue L23920 2880

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Longueur hors tout (OAL) 130.5 mm

Caractéristique(s):

  • Dimension fonctionnelle (WF) 12.3 mm
  • Longueur tête (LH) 20 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 130.5 mm
  • Hauteur attachement (H) 16 mm
  • Largeur attachement (B) 16 mm