Zestaw narzędzi dla elektryków wkrętaki, szczypce do cięcia bocznego, 7-cz. wraz z pokrowcem na narzędzia

Nr art.: 33969
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie
torba
Oznaczenie producenta
Werkzeug Set Elektriker Schraubendreher, Seitenschneider 7-tlg. inkl. Werkzeugmappe
Sprawdzono do
1 000 V
Liczba elementów
7 szt.
Znak jakości i certyfikat kontroli
VDE
Strefa ochrony ESD (EPA)
nie
Wersja
proste
6-kąt do wspomagania kluczem
nie
Do kontroli napięcia
nie
Metoda produkcji
kute
Liczba narzędzi
7
Właściwości uchwytu
Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Typ uchwytu
Uchwyt standardowy
Rodzaj produktu
Wkrętaki
Materiał
stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia
hartowana; wersja czerniona
Norma
DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Zestaw
tak
Napęd
Uchwyt
Człon
Do śrub Phillips (PH); do wkrętów płaskich
Zawartość
Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 33969
EAN / GTIN 4010995339692
Numer producenta 33969
Numer L L60070 1821
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 353 x 237 x 44 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Niewielki zestaw podstawowego wyposażenia dla wymagających elektryków, obejmujący szczypce i wkrętaki.
  • Informacje uzupełniające: Produkowany zgodnie z IEC 60900.
  • slimBits umożliwiają dostęp do głęboko położonych śrub dzięki wpuszczonej izolacji
  • Ergonomiczne szczypce, wymagające użycia mniejszej siły
  • Bezpieczna praca do 1 000 V AC
  • 5 wkrętaków i szczypiec do cięcia bocznego w pokrowcu na narzędzia
  • Ten 7-częściowy zestaw narzędzi jest podstawowym wyposażeniem stosowanym przez techników-elektryków do najczęściej wykonywanych prac. Całkowicie rozkładana torba narzędziowa z zamkiem błyskawicznym, uchwytem do przenoszenia i kieszeniami na narzędzia ręczne zapewnia wystarczającą ilość miejsca i przejrzysty układ. Izolowany wkrętak według koncepcji SoftFinish® umożliwia ergonomiczną pracę oraz jest zalecany przez niemieckich lekarzy i terapeutów. Zawartość torby narzędziowej uzupełniają izolowane szczypce do cięcia bocznego z technologią DynamicJoint – unikatowym mechanizmem przegubowym optymalizującym przenoszenie siły ręki. Te narzędzia poddawane są kontroli jednostkowej zgodnie z międzynarodową normą IEC 60900, przez co gwarantują bezkompromisowe bezpieczeństwo i umożliwiają bezpieczną pracę przy częściach znajdujących się pod napięciem do 1000 V AC.
  • Sprawdzone zgodnie z IEC 60900
  • Spis treści:
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric płaski 3.5 mm x 100 mm (00822)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric płaski 4.5 mm x 125 mm (00824)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric płaski 5.5 mm x 125 mm (00826)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric Phillips PH1 x 80 mm (00847)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric Phillips PH2 x 100 mm (00848)
  • 1x Szczypce do cięcia bocznego Professional electric z DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2″ (43335)
  • 1x Pokrowiec na narzędzia

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Szczypce do cięcia bocznego Professional electric z DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2″ (43335)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric Phillips PH1 x 80 mm (00847)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric Phillips PH2 x 100 mm (00848)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric płaski 3.5 mm x 100 mm (00822)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric płaski 4.5 mm x 125 mm (00824)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric płaski 5.5 mm x 125 mm (00826)