{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Imballaggio | Busta | |
| Denominazione originale prodotto | Werkzeug Set Elektriker Schraubendreher, Seitenschneider 7-tlg. inkl. Werkzeugmappe | |
| Test effettuato fino a | 1.000 V | |
| Numero pezzi | 7 pz. | |
| Sigillo di qualità e test | VDE | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Esecuzione | forma diritta | |
| Esagono di manovra | no | |
| Per rilevamento di tensione | no | |
| Processo di produzione | es. forgiata | |
| Numero di utensili | 7 | |
| Proprietà impugnatura | Es. ergonomica; es. antiscivolo | |
| Tipo di maniglia | Maniglia standard | |
| Tipo di prodotto | Giravite | |
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | es. brunita; es. temprata | |
| Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Set | sì | |
| Trasmissione | Impugnatura | |
| Uscita | Per viti Phillips (PH); per viti con intaglio | |
| Contenuto | Set / Assortimento |
| Codice articolo | 33969 | |
| EAN / GTIN | 4010995339692 | |
| Codice del produttore | 33969 | |
| Numero-L | L60070 1821 | |
| Produttore/persona responsabile | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |