Płytki wymienne z 4 krawędziami skrawającymi do frezowania z dużym posuwem

Nr art.: 3394286
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3394286
EAN / GTIN 7291075470741
Numer producenta 3394286
Numer L L23970 393

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 2 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 17,9 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 15,6 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 2 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 2 mm
  • Długość ostrza (INSL) 17,9 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 15,6 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 1,2 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,4 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 4