• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

FFX4 XNMU 080620T IC810 ″Bone Shaped″ Inserts with 4 Cutting Edges for Fast Feed Milling

Artikelnummer: 3394286
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie LOGIQ4FEED
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3394286
EAN/GTIN 7291075470741
Nummer fabrikant 3394286
L-nummer L23970 393

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijrandlengte (APMX) 2 mm, snijplaatlengte (INSL) 17,9 mm, snijplaatbreedte (W1) 15,6 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 2 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 17,9 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 15,6 mm
  • Maximale voeding fz max. 1,2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,4 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4