Głowice modułowe Screw Lock JETCUT montują płytki gwintujące ISO do obróbki wstecznej na maszynach typu szwajcarskiego

Nr art.: 3393519
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3393519
EAN / GTIN 7291075488838
Numer producenta 3393519
Numer L L24090 340

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytką wymiennądługość funkcjonalna (LF): 40 mm
  • długość wspornika (LPR): 50 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 45 mm
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF): 40 mm
  • Długość wysięgnika (LPR): 50 mm