SBTTL-16ER-15-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Mount ISO Laydown Threading Inserts for Back-End Machining on Swiss-Type Machines

Codice art.: 3393519
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SWISSTURN-BACK MACHINING
Tipo di prodotto Indexable insert for turning

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3393519
EAN / GTIN 7291075488838
Codice del produttore 3393519
Numero-L L24090 340

Descrizione

Descrizione:

  • Utensili con Inserti per Tornitura Generale
  • Functional Length (LF): 40 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 50 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 45 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Functional Length (LF): 40 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 50 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "SWISSTURN-BACK MACHINING" Visualizza tutto