Wózki skrzyniowe

Nr art.: 3393
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Dekory listwy bukowe
Z uchwytem do pchania tak
Liczba uchwytów 1
Materiał uchwytu rura stalowa
Z powierzchnią ładunkową tak
Materiał powierzchni ładunkowej Płyty o konstrukcji sandwich
Nośność na powierzchnię ładunkową 90
Szerokość użytkowa 1 200 mm
Głębokość użytkowa 780 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z kątowników
Maks. nośność 750
Szerokość łącznie Bg 1 370 mm
Głębokość całkowita Tg 800 mm
Wysokość całkowita Hg 1 792 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3393
EAN / GTIN 4017976019154
Numer producenta 3393
Numer L L90080 11
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Konstrukcja z kątowników stalowych z rączką do przesuwania rur. Ściany czołowe, 1 ściana wzdłużna i dach pokryte siatką drucianą o wymiarach 40 x 40 x 4 mm, całkowicie spawane, lakierowane proszkowo. 1 stała i 4 wyjmowane półki wykonane z płyt warstwowych o wysokiej nośności i sztywności, z wykończeniem imitującym buk. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z TPE (elastomer termoplastyczny), piasty na łożyskach rolkowych z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi. Najwyższy komfort: Bardzo mały opór przy ruszaniu, toczenia i skręcania. Cicha praca na równych podłożach. Opony niepozostawiające śladów. TOTALSTOP – centralny układ hamulcowy w standardzie w kołach skrętnych. Nośność każdej półki wynosi 90 kg.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 750
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 1200
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 780
  • Wysokość kondygnacji (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
  • Nośność półki (kg): 90
  • Długość całkowita (mm): 1370
  • Całkowita szerokość (mm): 800
  • Całkowita wysokość (mm): 1792
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 200 × 40