Kastwagen

Artikelnummer: 3393
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bakwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3393
EAN/GTIN 4017976019154
Nummer fabrikant 3393
L-nummer L90080 11

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Profielstalen constructie met duwbeugel. Kopwanden, 1 zijwand en dak met draadgaas 40 x 40 x 4 mm bekleed, compleet gelast, gepoedercoat. 1 Vaste en 4 losse etages van solide, buigstijve sandwichplaten, toplaag beukendecor. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE rubber (thermoplastisch elastomeer), naaf met kogellager. Hoog comfort: zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeploos rubber. TOTALSTOP - centraal remsysteem seriematig op de zwenkwielen. Draagvermogen per etage 90 kg.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 750
laadvlak lengte (mm): 1200
laadvlak breedte (mm): 780
Etagehoogten (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
Draagvermogen etage (kg): 90
Totale lengte (mm): 1370
Totale breedte (mm): 800
Totale hoogte (mm): 1792
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 200 x 40

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires