Chariot fermé

Réf.: 3393
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Décors Hêtre
Avec poignée coulissante. oui
Nombre de poignées 1
Matériau poignée tube d’acier
Avec plateau oui
Matériau plateau panneaux sandwich
Charge admissible par plateau 90
Largeur utile 1 200 mm
Hauteur utile 780 mm
Type de roulette roulettes fixes; Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, roulettes fixes 2 pc.
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre total de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 200 mm
Largeur roue/roulette 40 mm
Matériau roue/roulette TPE
Bandage ne laissant pas de traces oui
Type de produit chariots de transport
Revêtement revêtement par poudre
Matériau acier
Type de construction construction en acier à cornière
Charge admissible max. 750
Largeur totale Bg 1 370 mm
Profondeur totale Tg 800 mm
Hauteur totale Hg 1 792 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 3393
EAN / GTIN 4017976019154
Réf. fabricant 3393
Article hors catalogue L90080 11
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Construction en cornières d’acier avec barre de poussée tubulaire. Parois frontales, 1 paroi longitudinale et toit recouverts de treillis métallique 40 x 40 x 4 mm, entièrement soudés, revêtement par poudre. 1 étagère fixe et 4 amovibles en panneaux sandwich résistants et rigides, surface décor hêtre. 2 roulettes pivotantes et 2 fixes, roues avec bandage TPE (élastomère thermoplastique), moyeu avec roulement à billes de précision. Confort maximal: Très faible résistance au démarrage, au roulement et au basculement. Roulement silencieux sur sols plats. Bandage non traçant (ne laisse pas de traces). Système de freinage centralisé TOTALSTOP de série sur les roulettes pivotantes. Charge max. par tablette 90 kg.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 750
  • Longueur de la surface utile (mm): 1200
  • Largeur de la surface utile (mm): 780
  • Hauteurs des plateaux (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
  • Charge admissible par étage (kg): 90
  • Longueur totale (mm): 1370
  • Largeur totale (mm): 800
  • Hauteur totale (mm): 1792
  • Bandage: TPE
  • Taille des roues (mm): 200 × 40