Wiertło 3-ostrzowe z wymienną głowicą, otworami chłodzącymi i okrągłym chwytem. Głębokość wiercenia 8xD

Nr art.: 3392318
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3392318
EAN / GTIN 7291075442748
Numer producenta 3392318
Numer L L24040 538

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″, średnica cięcia (DC): 0,945″, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 24, długość całkowita (OAL): 11,872″, długość efektywna (LU): 7,77 cale

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/4″
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 0 945 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 0,98 cale
  • Średnica ostrza, min. (DCN): 0 945 cale
  • Średnica nominalna: 0 945 cale
  • Średnica pierścienia (DF): 1 654 cale
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC): 24
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): H3P 240-IQ
  • Długość całkowita (OAL): 11 872 cale
  • Długość punktu (PL): 0 205 cale
  • Długość wysięgnika (LPR): 9 517 cale
  • Długość użytkowa (LU): 7,77 cale