Korpus wiertła do trójostrzowych wymiennych głowic wiertarskich z wewnętrznym chłodzeniem, chwyt z powierzchnią zaciskową, głębokość wiercenia 8xD

Nr art.: 3391767
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3391767
EAN / GTIN 7291075440515
Numer producenta 3391767
Numer L L24040 885

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 25 mm, średnica cięcia (DC): 22 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 22, długość całkowita (OAL): 277,6 mm, długość efektywna (LU): 180,69 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 22 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 22,9 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 22 mm
  • Średnica pierścienia (DF) 32 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 22
  • Zakres L/D 8xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) H3P 220­IQ
  • Długość całkowita (OAL) 277,6 mm
  • Długość punktu (PL) 4,69 mm
  • Długość wspornika (LPR) 221,62 mm
  • Długość użytkowa (LU) 180,69 mm