• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Jednorurowe głowice do wiercenia głębokich otworów z 1-stopniowym gwintem wewnętrznym do płytek wymiennych Trigon

Nr art.: 3391687
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3391687
EAN / GTIN 7291075424553
Numer producenta 3391687
Numer L L24020 183

Opis

Opis:

  • Korpus wiertła z płytką wymienną, długość całkowita (OAL): 79,57 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 24 mm
  • Rozmiar wątku połączenia (Ts) TS-13
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 31,99 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 30 mm
  • Długość całkowita (OAL) 79,57 mm