L-BOXX, ,i-BOXX 72 FEIN

Nr art.: 33901789000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 33901789000
EAN / GTIN 4014586473024
Numer producenta 33901789000
Numer L L00020 110243
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Store tool and accessories tidily.
  • ,Safe transport of tool and accessories.
  • ,Patented click connection.
  • ,Integration into the in-vehicle equipment systems of well-known manufacturers.

Cecha szcz.:

  • Width: 367 mm
  • Length: 316 mm
  • Height: 64 mm
  • Container volume: 5.9 l
  • Weight: 0.9 kg