L-BOXX,Kufr na nářadí i-BOXX 72 FEIN oranžový,i-BOXX 72 FEIN

Artiklové číslo: 33901789000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 33901789000
EAN / GTIN 4014586473024
Číslo výrobce 33901789000
L-číslo L00020 110243
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Přehledné uložení nářadí a příslušenství, bezpečná přeprava nářadí a příslušenství, patentované připojení click, integrace do systémů výbavy vozidel známých výrobců.

Charakteristika:

  • Šířka: 367 mm
  • Délka: 316 mm
  • Výška: 64 mm
  • Objem nádoby: 5,9 l
  • Hmotnost: 0,9 kg

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku