Tool case

Nr art.: 33901118480
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Kolor Pomarańczowy
Szerokość wewnętrzna 470 mm
Wysokość wewnętrzna 275 mm
Głębokość wewnętrzna 116 mm
Rodzaj produktu walizka
Wyposażenie Zastosowanie; Uchwyt do przenoszenia
Materiał z tworzywa sztucznego
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 33901118480
EAN / GTIN 4014586317618
Numer producenta 33901118480
Numer L L00010 1325
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Tool case
  • With case insert and plastic box
  • Plastic, inner dimensions: 470 x 275 x 116 mm