• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Kufřík na nářadí

Artiklové číslo: 33901118480
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barva Oranžová
Vnitřní rozměr šířka 470 mm
Vnitřní rozměr výška 275 mm
Vnitřní rozměr hloubka 116 mm
Druh produktu kufříky
Vybavení Použití; Držadlo pro přenášení
Materiál plast
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 33901118480
EAN / GTIN 4014586317618
Číslo výrobce 33901118480
L-číslo L00010 1325
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Kufr na nářadí
  • s vložkou do kufru a plastovým boxem
  • plast, vnitřní rozměry: 470 x 275 x 116 mm