Frez czołowy 90° do dwustronnych, kwadratowych płytek wymiennych z 8 krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3388923
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3388923
EAN / GTIN 7291075440287
Numer producenta 3388923
Numer L L23980 1687

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/2″, średnica (DC/DCX): 5″, liczba elementów tnących (CICT): 12, średnica piasty (DHUB): 3,8″, długość całkowita (OAL): 2 cale

Cecha szcz.:

  • Styl altanki: B
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/2″
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 5 cale
  • Średnica (DC/DCX): 5 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 12
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,2 cale
  • Średnica piasty (DHUB): 3,8 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): S890 SZMU 0804...
  • Długość całkowita (OAL): 2 cale
  • Kąt ustawienia (KAPR): 90 stopni