S890 FSZ D5.0-12-1.50-R08 Freze frontale care transportă Plăcuţe pătrate cu două fețe cu 8 muchii de tăiere

Cod articol.: 3388923
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie NEODO
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 3388923
EAN / GTIN 7291075440287
Număr producător 3388923
L-Număr L23980 1687

Descriere

Descriere:

Freze frontale care transportă plăcuţe pătrate cu două fețe cu 8 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 5″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 5″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 12
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.2″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 3.8″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): S890 SZMU 0804 .
  • Lungime totală (OAL): 2″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "NEODO" Vedeţi-le pe toate