Mała, jednostronna płytka wymienna Trigon do frezowania z dużymi posuwami

Nr art.: 3386775
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3386775
EAN / GTIN 7291075392715
Numer producenta 3386775
Numer L L23970 527

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 0,6 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 4,2 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 4,5 mm, grubość płytki tnącej (S): 2,2 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,6 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 0,6 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 4,2 mm
  • Długość ostrza (INSL) 4,5 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 2,2 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,8 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,2 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 3