FFT3 WXMT 030206T IC5820 Plăcuță triunghiulară mică, cu o singură față, pentru frezare cu avans mare

Cod articol.: 3386775
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3386775
EAN / GTIN 7291075392715
Număr producător 3386775
L-Număr L23970 527

Descriere

Descriere:

Plăcuţă triunghiulară mică, cu o singură față, pentru frezare cu avans mare

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.6 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.6 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 4.2 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 4.5 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 2.2 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.8 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.2 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 3