Płytka skrawająca do oprawek fazujących CHAMRING do wiercenia i fazowania w jednej operacji

Nr art.: 3385819
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Grubość płytki skrawającej 2,8 mm
Kąt stopnia pogłębiającego 60 stopni
Gatunek IC908
Grubość płytki skrawającej 2,8 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej C (bez otworu mocowanie z góry)
Kierunek skrawania wersja neutralna
Proces obróbki Pogłębianie płaskie; Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do pogłębiania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3385819
EAN / GTIN 7291075178586
Numer producenta 3385819
Numer L L24160 43

Opis

Opis:

  • XCGT 060300-60DT IC808

Cecha szcz.:

  • Długość ostrza (INSL) 12,3 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 2,8 mm