XCGT 060300-60DT IC808 Plăcuţe de șanfrenare pentru suporturi de șanfrenare CHAMRING pentru găurire și șanfrenare într-o singură operațiune

Cod articol.: 3385819
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Placă de tăiere grosime 2,8 mm
Unghi treaptă de găurire 60 grad
Categorie IC908
Placă de tăiere grosime T 2,8 mm
Tip de fixare placă de tăiere C (fixat de sus fără găurire)
Direcţie de tăiere neutru
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid; Teșire plană
Tip produs Placuță pentru adâncire

Identificare și clasificare

Cod articol 3385819
EAN / GTIN 7291075178586
Număr producător 3385819
L-Număr L24160 43

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de șanfrenare pentru suporturi de șanfrenare CHAMRING pentru găurire și șanfrenare într-o singură operațiune

Caracteristică:

  • Lungimea plăcuţei (INSL): 12.3 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 2.8 mm