Wiertło pełnowęglikowe z końcówką PCD do obróbki stosów CFRP i Al/Ti

Nr art.: 3384444
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3384444
EAN / GTIN 7291075410037
Numer producenta 3384444
Numer L L24240 888

Opis

Opis:

  • Wiertło pełnowęglikowe, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 6 mm, kierunek (HAND): Prawa ręka, średnica wiercenia (DC): 4,19 mm, rozmiar wiertła / średnica cięcia (DC): - Metryczny 4,19 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość rowka (LCF): 34,3 mm, długość całkowita (OAL): 70 mm, długość efektywna (LU): 28 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 6 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Średnica wiercenia (DC) 4,19 mm
  • Rozmiar bitu / średnica cięcia (DC) – metryczna 4,19 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 2
  • Długość rowka (LCF) 34,3 mm
  • Liczba zębów 2
  • Długość całkowita (OAL) 70 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 34 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Długość użytkowa (LU) 28 mm