Przedłużki gwintowników i z chłodzeniem wewnętrznym, Typ: 3

Nr art.: 338435 3
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
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu chwyt walcowy; chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00602105; ZYL00452105
Wykonanie uchwytu Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy; Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm; 4,5 mm
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka DS 6 mm; 4,5 mm
Długość chwytu LS 60 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Gewindebohrer-Verlängerung mit Innenkühlung Typ 3
Złącze po stronie maszyny Trzpień walcowy
Min. średnica mocowania D1 4,5 mm
Maks. średnica mocowania D1 4,5 mm
Długość wysięgu A 70 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 8,4 mm
Min. długość mocowania narzędzia L3 min 23 mm
Maks. długość mocowania narzędzia L3 23 mm
Konstrukcja długie
Do gwintowania tak
Min. rozmiar gwintownika D1 M4
Maks. rozmiar gwintownika D1 M6
Rozwartość klucza SW 4,9 mm
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Przedłużka uchwytu narzędziowego
Długość całkowita L 130 mm
Wysokość całkowita H1 8,4 mm
Szerokość łącznie B1 8,4 mm
z rozwartością tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Masa 0,06 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 338435 3
EAN / GTIN 4067263110309
Numer producenta 338435 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Wersja długa lub bardzo długa.
  • Przedni kraniec przedłużki ma kształt tulejki zaciskowej. Zaciśnięcie gwintownika w tulejce następuje przez ręczne dokręcenie radełkowanej nakrętki mocującej.
  • Moment obrotowy jest przenoszony przez czworokąt.
  • Tylny koniec przedłużki odpowiada wymaganiom DIN, dzięki czemu przedłużkę można umieszczać we wkładkach szybkowymiennych do gwintowników albo w tulejkach zaciskowych ER do gwintowników z czworokątem.

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

Zastosowanie:

Do gwintowania w niedostępnych miejscach, jak np. w nisko położonych wnękach, odsadzeniach, kolidujących krawędziach przyrządów, szczególnie głęboko położonych gwintach wewnętrznych albo bezpośrednio w ściankach odlewów.

Wskazówka:

Opcjonalne tulejki zaciskowe 6-kątne do mocowania gwintownika dostępne na zamówienie.