{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy; chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01102105; ZYL01102105 | |
| Wykonanie uchwytu | Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy; Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 11 mm; 11 mm | |
| Sposób mocowania | Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka DS | 11 mm; 11 mm | |
| Długość chwytu LS | 90 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Gewindebohrer-Verlängerung mit Innenkühlung Typ 9L | |
| Złącze po stronie maszyny | Trzpień walcowy | |
| Min. średnica mocowania D1 | 11 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 | 11 mm | |
| Długość wysięgu A | 140 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 18 mm | |
| Min. długość mocowania narzędzia L3 min | 36 mm | |
| Maks. długość mocowania narzędzia L3 | 36 mm | |
| Konstrukcja | długie | |
| Do gwintowania | tak | |
| Min. rozmiar gwintownika D1 | M14 | |
| Maks. rozmiar gwintownika D1 | M14 | |
| Rozwartość klucza SW | 9 mm | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | tak | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Przedłużka uchwytu narzędziowego | |
| Długość całkowita L | 230 mm | |
| Wysokość całkowita H1 | 18 mm | |
| Szerokość łącznie B1 | 18 mm | |
| z rozwartością | tak | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Masa | 0,3 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 338435 9L | |
| EAN / GTIN | 4067263110422 | |
| Numer producenta | 338435 9L | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |