{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 371 | M4 | |
| za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 374/376 | M6 | |
| za ⌀ navoja držala d2 | 4,5 mm | |
| za 4-kotnik K1 | 3,4 mm | |
| za vpenjalno dolžino l1 | 23 mm | |
| Podaljšek ⌀ D3 | 6 mm | |
| Podaljšek ⌀ D4 | 8,4 mm | |
| Podaljšek K2 | 4,9 mm | |
| Podaljšek L2 | 60 mm | |
| Podaljšek L3 | 130 mm | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Vrsta izdelka | Podaljšek |
| Številka izdelka | 338435 3 | |
| EAN/GTIN | 4067263110309 | |
| Številka proizvajalca | 338435 3 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |