Wymienne głowice frezarskie z rowkami teowymi z węglików spiekanych o różnych promieniach narożników

Nr art.: 3383511
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3383511
EAN / GTIN 7291075181029
Numer producenta 3383511
Numer L L24060 435

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice frezarskie, cechy interfejsu T06, głębokość skrawania, maks. (CDX): 3,25 mm, średnica cięcia (DC): 16,5 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 6, długość całkowita (OAL): 11,25 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) MultiMaster
  • Interfejsy Cechy T06
  • Promień narożnika (RE) 0,4 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 3,25 mm
  • Średnica ostrza (DC) 16,5 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 4 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 6
  • Długość całkowita (OAL) 11,25 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR) 90 stopni