Synchronní hlava nástroje pro ER25, Stopka závitníku ⌀ d2: 10mm

Artiklové číslo: 338185 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka závitníku ⌀ d2 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano, při max. 50 barech
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Válcová stopka; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01400110; ZYL01000110
Formulář záznamu Hladký dřík; Hladký dřík
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 14 mm; 10 mm
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr hřídele DS 14 mm; 10 mm
Délka stopky LS 34,2 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Synchrowerkzeugkopf für ER25 Gewindebohrer-Schaft-⌀ 10 mm
Rozhraní na straně stroje válcová stopka
Rozhraní na straně obrobku válcová stopka
Nepodepřená délka A 41 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 19 mm
Vhodné pro řezání závitů ano
S čelními chladícími tryskami ano
Tlak chladicí kapaliny max. 50 bar
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Pro průměr stopky závitníku 10 mm
Pro čtyřhrannou stopku 8 mm
Druh produktu Adaptér upínače nástrojů
Celková délka L 74,2 mm
Výška celková H1 19 mm
Šířka celkem B1 19 mm
Norma DIN 6499
Vnitřní chlazení je možné ano
Hmotnost 0,09 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 338185 10
EAN / GTIN 4062406103620
Číslo výrobce 338185 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Řezání vnitřních závitů, popř. tváření závitů na strojích se synchronním vřetenem.
  • Minimální vyrovnání délky: +0,5mm / -0,2 mm.
  • Kompenzace chyb synchronizace, tudíž lepší kvalita závitu a podstatné zvýšení doby trvanlivosti.
  • Pro upínací kleštiny a poháněné nástroje dle ISO 15488 (DIN 6499).
  • Vhodný pro levé a pravé závity.

Vhodné pro:

Synchronní upnutí ER č. 338180.