{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Prowadnica słupka | Równolegle | |
| Liczba segmentów drabiny | 2 | |
| Wykonanie stopnia | Stopień | |
| Liczba stopni na sekcję drabiny | 6 | |
| Głębokość stopnia | 80 mm | |
| Odstępy między stopniami | 250 mm | |
| Połączenie stopni ze wzdłużnicami | Z czopem | |
| Wysokość robocza około | 2,94 m | |
| Możliwość składania | tak | |
| Długość drabiny złożonej | 1,63 m | |
| Z platformą | nie | |
| Powierzchnia stopnia | Rowkowanie | |
| Długość kroku | 1,27 m | |
| Nachylenie | 70 stopni | |
| Możliwość chodzenia | z obu stron | |
| Mobilne | nie | |
| Z możliwością ustawienia na schodach | nie | |
| Z korytkiem do odkładania części | nie | |
| Haki do wiader | tak | |
| Norma | DIN EN 131; TRBS 2121 | |
| Nośność | 150 kg | |
| Długość drabiny | 1,63 m | |
| Rodzaj produktu | Drabina wolnostojąca |
| Numer artykułu | 33812 | |
| EAN / GTIN | 4031405338128 | |
| Numer producenta | 033812 | |
| Numer L | L90110 1263 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |