{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ghidare traversă | Paralel | |
| Numărul de piese conductoare | 2 | |
| Execuţia treptelor | Nivel | |
| Numărul de trepte per secțiune de conductor | 6 | |
| Adâncime treaptă | 80 mm | |
| Nivel spațiere | 250 mm | |
| Conexiunea dintre trepte și traversă | Filetat | |
| Înălţime de lucru cca. | 2,94 m | |
| Pliabil | ja | |
| Lungime rabatată | 1,63 m | |
| Platformă disponibilă | nein | |
| Stratul exterior al suprafeţei de călcare | Striație | |
| Lungimea pasului | 1,27 m | |
| Înclinație | 70 grad | |
| Accesibilitate | bilateral | |
| Mobil(ă) | nu | |
| Accesibil pe scări | nu | |
| Tavă de depozitare disponibilă | nu | |
| Cârlig găleată | da | |
| Standard | DIN EN 131; TRBS 2121 | |
| Capacitate portantă | 150 kg | |
| Lungimea conductorului | 1,63 m | |
| Tip produs | Scară dublă |
| Cod articol | 33812 | |
| EAN / GTIN | 4031405338128 | |
| Număr producător | 033812 | |
| L-Număr | L90110 1263 | |
| Producător/responsabil | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |