Pierścienie dystansowe zgodne z DIN 2084-B

Nr art.: 3380392
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3380392
EAN / GTIN 7291075409642
Numer producenta 3380392
Numer L L24000 142

Opis

Opis:

  • Części uchwytu narzędzia, średnica korpusu (BD): 55 mm, długość ciała (LB): 30 mm, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 40 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 55 mm
  • Długość korpusu (LB) 30 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 40 mm