SPACER STUB 40X30 Distanční kroužky podle DIN 2084-B

Artiklové číslo: 3380392
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3380392
EAN / GTIN 7291075409642
Číslo výrobce 3380392
L-číslo L24000 142

Popis

Popis:

Části držáku nástroje, průměr tělesa (BD) 55 mm, délka tělesa (LB) 30 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 40 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 55 mm
  • Délka telesa (LB) 30 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm