Pierścienie dystansowe zgodne z DIN 2084-B

Nr art.: 3380376
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3380376
EAN / GTIN 7291075409512
Numer producenta 3380376
Numer L L24000 132

Opis

Opis:

  • Części uchwytu narzędzia, średnica korpusu (BD): 41 mm, długość ciała (LB): 20 mm, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 27 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 41 mm
  • Długość korpusu (LB) 20 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 27 mm