SPACER STUB 27X20 Stub Spacer Rings In Accordance with DIN 2084-B Standard

Codice art.: 3380376
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3380376
EAN / GTIN 7291075409512
Codice del produttore 3380376
Numero-L L24000 132

Descrizione

Description:

Tool Holder Segments, Body Diameter (BD) 41 mm, Body Length (LB) 20 mm, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 27 mm

Feature:

  • Body Diameter (BD) 41 mm
  • Body Length (LB) 20 mm
  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 27 mm