Wymienne głowice CUT-GRIP do toczenia profili wewnętrznych, podcinania i napawania felg aluminiowych

Nr art.: 3368546
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3368546
EAN / GTIN 7291075466478
Numer producenta 3368546
Numer L L23920 958

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 50 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 50 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 32 mm
  • Długość głowicy (LH) 72 mm
  • Dmin Odcinanie 250 mm