Wiertło 3-wargowe z wymienną głowicą, otworem chłodzącym i okrągłym chwytem, głębokość wiercenia 5xD

Nr art.: 3363071
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3363071
EAN / GTIN 7291075402629
Numer producenta 3363071
Numer L L24040 260

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 3/4″, średnica cięcia (DC): 0,591″, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 15, długość całkowita (OAL): 6,148″, długość efektywna (LU): 3 092 cale

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3/4 cala
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 0 591 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 0 626 cale
  • Średnica ostrza, min. (DCN): 0 591 cale
  • Średnica nominalna: 0 591 cale
  • Średnica pierścienia (DF): 0,98 cale
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC): 15
  • Zakres L/D: 5xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): H3P 150
  • Długość całkowita (OAL): 6 148 cale
  • Długość punktu (PL): 0,1366 cale
  • Długość wysięgnika (LPR): 4 183 cale
  • Tolerancja średnicy trzonka (TCDMM): h6
  • Długość trzonka (LS): 1,97 cale
  • Długość użytkowa (LU): 3 092 cale