Uchwyt podstawowy z interfejsem HSK do wytaczadeł

Nr art.: 3361067
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3361067
EAN / GTIN 7291075407921
Numer producenta 3361067
Numer L L24120 2149

Opis

Opis:

  • Uchwyty szybkowymienne, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 63 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 40 mm, długość wspornika (LPR): 120 mm, rozmiar trzpienia (SS): 63

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 100 mm
  • Długość korpusu (LB) 42 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) HSK
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 63 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 40 mm
  • Długość całkowita (OAL) 152 mm
  • Długość wspornika (LPR) 120 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 63