HSK A63TM ABB 40 Adapters with HSK Exchangeable Shanks for Boring Bars with Reduction Sleeves

Réf.: 3361067
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3361067
EAN / GTIN 7291075407921
Réf. fabricant 3361067
Article hors catalogue L24120 2149

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 40 mm, Longueur dépassement (LPR) 120 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 100 mm
  • Longueur corps (LB) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 40 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 152 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 120 mm
  • Taille du corps (SS) 63