Stalowe wytaczadła z interfejsem zębatym do wymiennych głowic AVC

Nr art.: 3359554
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3359554
EAN / GTIN 7291075426977
Numer producenta 3359554
Numer L L23990 389

Opis

Opis:

  • Pręty do wytaczania, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 60 mm, długość funkcjonalna (LF): 468 mm, długość całkowita (OAL): 468 mm, wysokość wału (H): 57 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 60 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 40 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 468 mm
  • Długość całkowita (OAL) 468 mm
  • Wysokość trzonu (H) 57 mm