• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

SH-D60-4D-40-A Steel Boring Bars With Serrated Connection For AVC Heads

Artikelnummer: 3359554
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie Straight Shank
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3359554
EAN/GTIN 7291075426977
Nummer fabrikant 3359554
L-nummer L23990 389

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterbanken, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 60 mm, functionele lengte (LF) 468 mm, totale lengte (OAL) 468 mm, schachthoogte (H) 57 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 60 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 40 mm
  • Functionele lengte (LF) 468 mm
  • Totale lengte (OAL) 468 mm
  • Schachthoogte (H) 57 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Straight Shank" Bekijk alles