Stalowe wytaczadła z interfejsem zębatym do wymiennych głowic AVC

Nr art.: 3359550
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3359550
EAN / GTIN 7291075426939
Numer producenta 3359550
Numer L L23990 382

Opis

Opis:

  • Pręty do wytaczania, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 25 mm, długość funkcjonalna (LF): 200 mm, długość całkowita (OAL): 200 mm, wysokość wału (H): 23 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 25 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 200 mm
  • Długość całkowita (OAL) 200 mm
  • Wysokość trzonu (H) 23 mm