Stalowe wytaczadła z interfejsem zębatym do wymiennych głowic AVC

Nr art.: 3359548
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3359548
EAN / GTIN 7291075426915
Numer producenta 3359548
Numer L L23990 378

Opis

Opis:

  • Pręty do wytaczania, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 16 mm, długość funkcjonalna (LF): 105 mm, długość całkowita (OAL): 105 mm, wysokość wału (H): 15 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 16 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 16 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 105 mm
  • Długość całkowita (OAL) 105 mm
  • Wysokość trzonu (H) 15 mm