SH-D16-4D-A Jekleni stružni nož z nazobčanim rezalnim robom za izmenljive glave AVC

Št. art.: 3359548
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3359548
EAN/GTIN 7291075426915
Številka proizvajalca 3359548
L-število L23990 378

Opis

Opis:

Vrtalne palice, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, funkcionalna dolžina (LF) 105 mm, skupna dolžina (OAL) 105 mm, višina stebla (H) 15 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 16 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 105 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 105 mm
  • Višina vpenjala (H) 15 mm