Krawędzie tnące 4/6 z odciążonymi szyjkami, szybki posuw Wysokowydajne frezy trzpieniowe z pełnego węglika spiekanego

Nr art.: 3357993
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3357993
EAN / GTIN 7291075449600
Numer producenta 3357993
Numer L L24180 2756

Opis

Opis:

  • Pełnowęglikowy frez do naroży, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 0,312″, średnica krawędzi tnącej (DC): 0,312″, średnica nominalna 0,312″, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0 016″, liczba krawędzi tnących (NOF): 6, długość całkowita (OAL): 2-1/2″, Okrągły trzpień montażowy, Okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 0 312 cale
  • Promień narożnika (RE): 0 039 cale
  • Średnica ostrza (DC): 0 312 cale
  • Tolerancja średnicy cięcia: e9
  • Średnica nominalna: 0 312 cale
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 016 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 6
  • maksymalny posuw fz maks. 0,014″/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,004″/ząb
  • Długość całkowita (OAL): 2-1/2″
  • Tolerancja średnicy trzonka (TCDMM): h6
  • chwyt do mocowania: Okrągły
  • Długość użytkowa (LU): 1 cale